Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
スマートアーキ ブラケット 導光パネルシリーズ アーキテクチャル コーニス/コーブタイプ【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13338187
品番
FYY75253LA9
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
器具幅わずか80mm、幕板に照明機能を付加し建築同化するノイズデザイン。直付するだけで美しい間接光と廊下の明るさ(約100lx)を確保。
材質
本体・カバー:アルミ(ホワイトつや消し上げ)
質量(kg)
2.1
取付
水平天井・壁面(縦・横向き)・据置取付専用
サイズ
L600タイプ(連結端専用)
タイプ
連結左用
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
16
定格出力
約10〜100%連続調光型
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.5
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
光束(Lm)
985
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
アクリル(透明)
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※連結左用・右用はコーニス照明での設置を前提とした表記です。連結左用・右用は他の設置の場合には、表記と逆方向へ取り付ける場合があるため、取付方向を間違わないよう十分ご注意ください。