C-Slim 電源ヨコ入線用灯具(調光送り用コネクタ付)【受注生産品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13338494 品番 NNF04590LJ9
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
質量(kg)0.6 取付壁直付・据置・天井直付兼用型 サイズL450タイプ 材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト) タイプ高出力型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)10 定格出力約10〜100%連続調光型 色温度(K)2700 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)101 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 光束(Lm)1010 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※点灯始動時、タイプによって立ち上がり時間が異なる可能性があります。
※器具外からの電源線の接続には、別途電源線挿入用アダプタコネクタNNFK99000(別売)をご使用ください。
※器具連結の端始部には、入線処理用ジョイント金具NNFK99011(別売)をご使用ください。
※次回路の入線処理用ジョイント部としてご使用いただけます。(入線穴から、次回路の電源線および調光線の通線が可能です。)
※器具外や調光器からの信号接続には、別途調光線挿入用アダプトコネクタNNFK99001(別売)をご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする