C-Slim S15(電源別置タイプ)【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13338984 品番 NTN81350
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
取付壁直付・据置・天井直付兼用型 サイズL1515タイプ 材質(本体)アルミ 消費電力(W)38.2 定格電力(W)27.1 定格出力約3〜100% 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)64.3 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 光束(Lm)2460 光色昼白色 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売りです。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする