Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
シームレス建築部材照明器具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13339018
品番
NNF26905CLR9
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.7
サイズ
L900タイプ
材質(本体)
亜鉛鋼板
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
27
定格出力
約5〜100%連続調光型
色温度(K)
2700
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.7
光源寿命
40000時間(高速維持率70%)
光束(Lm)
2640
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。