LEDケアサポートライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13339079 品番 NNF23173
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
質量(kg)0.9 取付天井面取付専用 タイプユニバーサルタイプ 消費電力(W)12.2 首振角度(°)25 定格出力約1〜100%連続調光型 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.5 材質(枠)鋼板(クールホワイトつや消し仕上げ) 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 光束(Lm)1300 回転角度(°)水平:約330 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト) 調光の可否 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
注意
※電源ユニットは別売りです。
※適合調光器をご使用ください。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする