LEDケアサポートライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13339106 品番 NNF23191
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
質量(kg)1 取付天井面取付専用 タイプダウンライトタイプ 消費電力(W)12.2 角度(°)光源遮光:約45 定格出力約1〜100%連続調光型 色温度(K)4000 ランプの種類LED 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.6 材質(枠)鋼板(クールホワイトつや消し仕上げ) 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 光束(Lm)1350 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト) 調光の可否 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
注意
※電源ユニットは別売りです。
※適合調光器をご使用ください。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする