スマートアーキ ベースライト 取付枠【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13339280 品番 FYY80086
参考基準価格(税別)¥62,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法(mm)1225×1825、天井切込穴:1810×1210 タイプ6台用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする