Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用電源ユニット
C-Slim S08 電源ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13339289
品番
NTN81997KLI9
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.35
タイプ
28W調光タイプ
定格電力(W)
28以下
入力電圧(V)
100〜242
調光率(%)
約3〜100
注意
※電源ユニットのみの販売です。