Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
クリーンルーム向け照明器具 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
直付型 Dスタイル W150
注文コード
13339307
品番
NNLK41530J
参考基準価格(税別)
¥86,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
iDシリーズ
800ピッチのボルトに対応します。
質量(kg)
2.3
取付
直付型
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
タイプ
直付型 Dスタイル W150
電圧(V)
100〜242
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
ISO規格
クラス6〜
グリーン購入法
適合
調光の可否
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※ライトバー別売