クリーンルーム向け照明器具 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ直付型 Dスタイル W150 注文コード13339316 品番NNLK41531J
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

iDシリーズ
800ピッチのボルトに対応します。

質量(kg)2.3 取付直付型 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) タイプ直付型 Dスタイル W150 電圧(V)100〜242 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) ISO規格クラス8〜 グリーン購入法適合 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※ライトバー別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする