高演色LEDミラーライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13339438 品番 NNN12010LE1
9月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。
スリムタイプ
すっきりとした細型フォルムでさまざまな場所に設置可能。縦置きにも対応。

用途小型ミラーが並ぶ化粧室・スペースの小さい化粧室・BOX型試着室 長さ(mm)540 質量(kg)0.6 取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 タイプスリムタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)11.2 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)126.7 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 色(カバー)プラスチック:乳白 光色昼白色 明るさFL20形器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)1420 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※連結取付はできません。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする