用途小型ミラーが並ぶ化粧室・スペースの小さい化粧室・BOX型試着室
長さ(mm)540
質量(kg)0.6
取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
タイプスリムタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)11.2
色温度(K)3500
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)123.2
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
色(カバー)プラスチック:乳白
光色温白色
明るさFL20形器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)1380
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵