高演色LEDミラーライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13339517 品番 NNN15510LE1
参考基準価格(税別)¥76,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。
標準タイプ
顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。

用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室 長さ(mm)1210 質量(kg)2.6 取付壁面(横向き)取付専用 タイプ標準タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)22.8 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)119.7 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し 光色昼白色 明るさHf32形定格出力器具相当 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)2730 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※天井近接限度10cm。
※写真方向以外の取り付けできません。
※連結取付はできません。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする