用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室
長さ(mm)1210
質量(kg)2.6
取付壁面(横向き)取付専用
タイプ標準タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)22.8
色温度(K)3500
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)116
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し
光色温白色
明るさHf32形定格出力器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)2645
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵