LED高演色スポットライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13339569 品番 NNQ32076W
参考基準価格(税別)¥55,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5〜100%)
調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。
スリムコンパクトデザイン
電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。

用途
美術館・博物館向け
100V配線ダクト用
質量(kg)1.0 ホワイト(クールホワイトつや消し仕上げ) タイプ位相制御調光タイプ(0%、約0.5〜100%) 電圧(V)100 消費電力(W)20 首振角度(°)90 色温度(K)4000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)48.6 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 配光角度(°)12 光色白色 明るさJ12V75形(50W)器具相当 演色指数(Ra)95 定格光束(Lm)972 調光の可否ライコン別売 配光タイプ狭角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
注意
※直下近接限度30cm。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする