一体型LEDベースライト リニューアル専用器具本体

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ20形 注文コード13339840 品番NNLG21330
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥77,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は明るさなど6種類から選べます 他の種類を見る

iDシリーズ
常用照明と本体の長さが同じなので、リニューアル工事がスムーズに行えます。
常用照明と同一断面形状で連結配置では見た目がスッキリ統一感があります。
蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊ボトルがそのまま使用可能
施工時間が短縮

仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)・自己点検スイッチ付 取付水平天井埋込専用 非常時LED一般出力型 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプ30分間タイプ 種類埋込下面開放型 W300 電圧(V)100〜242 点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/ライトバー ランプの種類LED 材質(レンズ)ガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売):FSK90910K 明るさ20形 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)300×639 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
注意
※器具本体のみの販売です。ライトバーは別売りです。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーの組み合わせで性能を満足します。
※本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。
※調光はできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする