ワイヤレススピーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13340357 品番 NTN88004B
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

対応照明器具に取り付けて、音で空間を包み込むワイヤレススピーカー。

仕様登録機器台数:最大8台(親機モード時)、グループ設定:4種類 ブラック サイズユニット:4cmコーン型フルフレンジ×1 質量(g)約215 形式1ウェイ1スピーカー、密閉型 電源(V)100 消費電力(W)5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×66 通信方式2.4GHz band FH-SS 送信出力Class 1 アズワン品番64-9176-05 BluetoothVer.5.0 通信距離(m)見通し:10 対応コーデックSBS 対応プロファイルA2DP
注意
※ワイヤレススピーカーNTN88004W/Bには音量調節機能を搭載していません。
※Bluetooth機器の仕様によっては、音量調節ができない場合があります。
※スマートフォン、タブレット以外の機器とBluetoothで接続した場合、複数台のスピーカー間で音声にズレが生じる場合があります。ワイヤレス送信機NTN88005を音声接続コードで接続してご使用ください。
※ワイヤレススピーカーNTN88004W/Bはパナソニック製スピーカー付ダウンライト(LGD3116L LB1など)、スピーカー付シーリングライト(SNC31170など)と接続して使用することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする