Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スポットライト 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13340409
品番
NTN88007B
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
フラットランプと組み合わせてスポットライトとしてもお使いいただけます。
用途
配線ダクト用
質量(kg)
0.3
色
ブラック
取付
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
タイプ
ワイヤレススピーカー対応タイプ
電圧(V)
100
口金
GX53-1
首振角度(°)
92
アズワン品番
64-9176-10
直下近接限度(cm)
10
注意
※ランプ・スピーカー別売
※スピーカー組合せ時、灯具は水平より下向き限定
※ワイヤレススピーカーと組み合わせたときは、照明光の出力はありません。
※ワイヤレススピーカー使用時は、調光機能付壁スイッチとの組み合わせはしないでください。
※スポットライト(配線ダクト用)は100V配線ダクト用です。