スポットライト 本体

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13340418 品番 NTN88007W
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フラットランプと組み合わせてスポットライトとしてもお使いいただけます。

用途配線ダクト用 質量(kg)0.3 ホワイト 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 タイプワイヤレススピーカー対応タイプ 電圧(V)100 口金GX53-1 首振角度(°)92 アズワン品番64-9176-11 直下近接限度(cm)10
注意
※ランプ・スピーカー別売
※スピーカー組合せ時、灯具は水平より下向き限定
※ワイヤレススピーカーと組み合わせたときは、照明光の出力はありません。
※ワイヤレススピーカー使用時は、調光機能付壁スイッチとの組み合わせはしないでください。
※スポットライト(配線ダクト用)は100V配線ダクト用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする