LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13340506 品番 NTS52920DK9
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に

タイプ250形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)26.5 角度(°)光源遮光:30 首振角度(°)(Φ100/Φ125)35/30 色温度(K)6500〜2700 ランプの種類LED 光源色昼光色〜電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(白色(4000K)時)60.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)16 調光方式約1〜100%:デジタル有線(ライコン別売) 演色指数(Ra)82〜92 定格光束(Lm)(白色(4000K)時)1610 配光タイプ中角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 照度角16°
注意
※枠ユニット別売
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※施工時、埋込高さは140mm(Φ125)・200mm(Φ100)以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする