Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格光束(Lm)
(白色(4000K)時)855
注文コード
13340549
品番
NTS51920DK9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,700
この商品は
定格光束
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に
タイプ
250形
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
15
角度(°)
光源遮光:30
首振角度(°)
(Φ100/Φ125)35/30
色温度(K)
6500〜2700
ランプの種類
LED
光源色
昼光色〜電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(白色(4000K)時)57
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
16
調光方式
約1〜100%:デジタル有線(ライコン別売)
演色指数(Ra)
82〜92
定格光束(Lm)
(白色(4000K)時)855
配光タイプ
中角
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
照度角
15°
注意
※枠ユニット別売
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※施工時、埋込高さは140mm(Φ125)・200mm(Φ100)以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。