Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13340655
品番
NDN26490SRK9
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に
質量(kg)
1.2
タイプ
200形
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
21
角度(°)
光源遮光:30
色温度(K)
6500〜2700
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
(白色(4000K)時)95.2
材質(枠)
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光色
昼光色〜電球色
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
50
調光方式
約1〜100%:無線調光WiLlA
演色指数(Ra)
82〜92
埋込穴(Φmm)
100
材質(反射板)
上部/下部:プラスチック(ホワイト)/アルミ(銀色鏡面仕上)
定格光束(Lm)
(白色(4000K)時)2000
配光タイプ
広角
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※施工時、埋込高さは200mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。