質量(kg)1.7
タイプ550形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)48.5
角度(°)光源遮光:30
色温度(K)6500〜2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)(白色(4000K)時)104.6
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色昼光色〜電球色
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)45
調光方式約1〜100%:無線調光WiLlA
演色指数(Ra)82〜92
埋込穴(Φmm)150
材質(反射板)上部/下部:プラスチック(ホワイト)/アルミ(銀色鏡面仕上)
定格光束(Lm)(白色(4000K)時)5075
配光タイプ広角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵