Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用電源ユニット
電源ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
500形用
注文コード
13340944
品番
NTS90551LJ9
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.5
種類
500形用
調光率(%)
約1〜100
調光の可否
可(ライコン別売)
注意
※電源ユニットのみの販売です。