Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用電源ユニット
電源ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13340969
品番
NNN86201LE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
種類
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.4
電圧(V)
100〜242
調光の可否
不可
注意
※電源ユニットのみの販売です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13340969
NNN86201LE9
13340926
NTS90355LE9
電源ユニット
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
7,998
税込
¥
8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)