電源ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13340978 品番NNN86201LJ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,200
この商品は種類など27種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.4 電圧(V)100〜242 調光率(%)約1〜100 調光の可否可(ライコン別売)
注意
※電源ユニットのみの販売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13340978 NNN86201LJ9 13340935 NTS90355LJ9 電源ユニット Panasonic(パナソニック) 電源ユニット Panasonic(パナソニック) 1台 9,598 税込10,558 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする