Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用電源ユニット
電源ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13340987
品番
NNN88200LJ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,600
この商品は
種類
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.4
電圧(V)
100〜242
調光率(%)
約1〜100
調光の可否
可(ライコン別売)
注意
※電源ユニットのみの販売です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13340987
NNN88200LJ9
13340944
NTS90551LJ9
電源ユニット
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)