電源ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類250形 注文コード13341030 品番NNK25010NLJ9
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は種類など27種類から選べます 他の種類を見る
種類250形 電圧(V)100〜242 調光率(%)約1〜100 調光の可否可(ライコン別売)
注意
※電源ユニットのみの販売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする