電源ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類200形 注文コード13341066 品番NNK20010NRY9
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は種類など27種類から選べます 他の種類を見る
種類200形 電圧(V)100〜242 調光率(%)約5〜100 調光の可否無線調光(WiLIA調光)可
注意
※電源ユニットのみの販売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする