Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用電源ユニット
電源ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
100形
注文コード
13341084
品番
NNK10001NRY9
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
100形
電圧(V)
100〜242
調光率(%)
約5〜100
調光の可否
無線調光(WiLIA調光)可
注意
※電源ユニットのみの販売です。