Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用電源ユニット
電源ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
1000形
注文コード
13341109
品番
NNK90002NRY9
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
種類
1000形
電圧(V)
100〜242
調光率(%)
約5〜100
調光の可否
無線調光(WiLIA調光)可
注意
※電源ユニットのみの販売です。