Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用電源ユニット
電源ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
550形
注文コード
13341136
品番
NNK55001NLJ9
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
調光非調光兼用型
種類
550形
電圧(V)
100〜242
調光率(%)
約1〜100
注意
※電源ユニットのみの販売です。