- 消費電力(W)
- [100形]非調光・調光:8.2、位相調光:7.2、[150形]12、[200形]15.4
- 色温度(K)
- 3000
- 光源色
- 電球色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- [100形]非調光・調光:72.2位相調光:63.4[150形]66.2[200形]61.0
- 質量(kg)
- 0.3
- タイプ
- 100形・150形・200形
- 角度(°)
- 光源遮光:30
- 首振角度(°)
- 25
- ランプの種類
- LED
- 識別記号
- 電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)
- 材質(枠)
- アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率70%)
- LED
- 内蔵
- 直下近接限度(cm)
- 30
- ビーム角度(°)
- 28
- 演色指数(Ra)
- 85
- 埋込穴(Φmm)
- 55
- 材質(反射板)
- プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
- 定格光束(lm)
- [100形]非調光・調光/位相調光:520[150形]795[200形]940
- 配光タイプ
- 中角
- 電源ユニット
- 別売
- 照度角
- 27°