Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
誘導灯 交換LEDランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
B級用
ランプ
片面用
注文コード
13341319
品番
FK91221A
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・ランプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ランプホルダー:ポリカーボネート
タイプ
B級用
ランプ
片面用
電球の種類
LED
注意
※ランプのみの販売です。