Panasonic(パナソニック)
コンパクトBL常時光ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
昼白色
注文コード
13341337
品番
FK98220
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
光色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
タイプ
24形
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光色
昼白色
明るさ
FHT24型1灯相当
適合器具
NNCF50120
注意
※この部品は交換用です。常用光ユニット単独ではご使用できません。必ずパナソニック製適合製品の交換部品として使用し、他の用途に使用しないでください。
※一般屋内器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
※電源通電状態で、常用光ユニットを交換しないでください。