Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
コンパクトBL常時光ユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13341416
品番
FK98311
参考基準価格(税別)
¥88,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
タイプ
20形
センサー
付(段調光タイプ)
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光色
昼白色
明るさ
段調光タイプ
適合器具
NNCF20115、NNCF20615
注意
※この部品は交換用です。常用光ユニット単独ではご使用できません。必ずパナソニック製適合製品の交換部品として使用し、他の用途に使用しないでください。
※電源通電状態で、常用光ユニットを交換しないでください。