コンパクトBL常時光ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13341434 品番FK98331
参考基準価格(税別)¥95,900 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト タイプフラットライン センサー付(段調光タイプ) 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光色昼白色 明るさ段調光タイプ 適合器具NNCF20115、NNCF20615
注意
※この部品は交換用です。常用光ユニット単独ではご使用できません。必ずパナソニック製適合製品の交換部品として使用し、他の用途に使用しないでください。
※電源通電状態で、常用光ユニットを交換しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする