Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDユニバーサルダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
光色
昼白色
色
ホワイト
注文コード
13341696
品番
NTS65510W
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光色・色
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
色
ホワイト
タイプ
550形
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
41.6
首振角度(°)
45
機能
配光調整:14°〜35°
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
識別記号
電源ユニット:B6
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.9
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
光色
昼白色
明るさ
HID70形器具相当
直下近接限度(cm)
50
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
125
定格光束(Lm)
2910
電源ユニット
別売
材質(灯具)
灯具・枠:アルミダイカスト
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※配光調整機能付器具の定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。