Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウン&スポット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格光束(Lm)
[100形]515[150形]815[200形]975
注文コード
13342238
品番
NTS41133B
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
定格光束
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
質量(kg)
0.6
色
ブラック
タイプ
100形・150形・200形
消費電力(W)
[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7
角度(°)
光源遮光:15
首振角度(°)
75
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
[100形]非調光・調光:71.5位相調光:67.9[150形]非調光・調光:67.9[200形]非調光・調光:63.3WiLIA調光:62.1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
30
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
[100形]515[150形]815[200形]975
配光タイプ
広角
電源ユニット
別売
材質(灯具)
灯具・枠:アルミダイカスト
照度角
28°
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合ユニットと組み合わせてご使用ください。
※WiLIA調光の場合、施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。