仕様電源ユニット・ユニットボックス別売
質量(kg)0.5
タイプ350形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)非調光・調光(約1〜100%):2.7、WiLIA調光(約5〜100%):27.7
首振角度(°)45
色温度(K)3000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:B7
エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1〜100%):88.8WiLIA調光(約5〜100%):87.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光色電球色
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)57
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)非調光・調光(約1〜100%)/WiLIA調光(約5〜100%):2425
配光タイプ拡散
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
照度角48°