Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 間接照明器具
LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
白色
色温度(K)
4000
注文コード
13342369
品番
NTS52461B
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・色温度
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
仕様
電源ユニット・ユニットボックス別売
質量(kg)
0.6
タイプ
250形
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
18.9
首振角度(°)
45
色温度(K)
4000
ランプの種類
LED
識別記号
電源ユニット:B3
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.2
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
光色
白色
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
14
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
1555
配光タイプ
狭角
材質(灯具)
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
照度角
14°
注意
※電源ユニット別売・ユニットボックス別売
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※記載のデータは灯具ユニットのみのものです。