LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 色温度(K)3500 注文コード13342430 品番NTS52482B
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光色・色温度など30種類から選べます 他の種類を見る

トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。

仕様電源ユニット・ユニットボックス別売 質量(kg)0.5 タイプ250形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)18.9 首振角度(°)45 色温度(K)3500 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:B3 エネルギー消費効率(Lm/W)87.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光色温白色 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)35 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)1660 配光タイプ広角 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 照度角32°
注意
※電源ユニット別売・ユニットボックス別売
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※記載のデータは灯具ユニットのみのものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする