仕様電源ユニット・ユニットボックス別売
質量(kg)0.5
タイプ100形・150形・200形
消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7
首振角度(°)45
色温度(K)3500
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:B3
エネルギー消費効率(Lm/W)[100形]非調光・調光:79.1位相調光:69.5[150形]非調光・調光:78.3[200形]非調光・調光:72.7WiLIA調光:71.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光色温白色
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)32
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)[100形]560[150形]925[200形]1105
配光タイプ広角
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
照度角29°