NSN07074WLE1 LEDスポットライト Panasonic(パナソニック) 13343236

NSN07074WLE1 LEDスポットライト Panasonic(パナソニック) 13343236
NSN07074WLE1 LEDスポットライト Panasonic(パナソニック) 13343236

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
消費電力(W)33
タイプ400形(一般タイプ)
ホワイト
配光タイプ中角
内容量1台注文コード13343236品番NSN07074WLE1
参考基準価格(税別)¥56,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。

用途
100V配線ダクト用
質量(kg)1.2ホワイト取付天井面取付専用タイプ400形(一般タイプ)電圧(V)100消費電力(W)33首振角度(°)90色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)85.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)19グリーン購入法適合演色指数(Ra)95(高演色)定格光束(Lm)2830調光の可否不可配光タイプ中角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト照度角22°
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする