用途100V配線ダクト用
質量(kg)1.3
色ブラック
取付天井面取付専用
タイプ250形(透過セードタイプ)
電圧(V)100
消費電力(W)22.4
首振角度(°)90
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさHID35形器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)18
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95(高演色)
定格光束(Lm)1920
調光の可否不可
配光タイプ中角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
照度角18°