グレアセーブライン

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプルーバータイプ 色温度(K)4000 ブラック 注文コード13343455 品番NNN33001BLE1
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はタイプ・色温度・色など16種類から選べます 他の種類を見る

グレアを配慮しながら、細断面・ノイズレスデザインを実現した配線ダクトベース照明

用途100V配線ダクト用 質量(kg)1.7 ブラック 取付天井面取付専用 サイズL1200タイプ 材質(本体)アルミ タイプルーバータイプ 電圧(V)100 消費電力(W)30.6 色温度(K)4000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)57.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(ルーバー)プラスチック(ブラック) 光色白色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1770 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする