用途100V配線ダクト用
質量(kg)1.7
色ブラック
取付天井面取付専用
サイズL1200タイプ
材質(本体)アルミ
タイプルーバータイプ
電圧(V)100
消費電力(W)30.6
色温度(K)3000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)55.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
材質(ルーバー)プラスチック(ブラック)
光色電球色
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1700
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵