用途100V配線ダクト用
質量(kg)0.9
色ホワイト
取付天井面取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ100形
電圧(V)100
消費電力(W)8.8
角度(°)光源遮光:30
色温度(K)4000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)139.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色白色
明るさコンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック
定格光束(Lm)1225
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵