用途100V配線ダクト用
質量(kg)0.9
色ホワイト
取付天井面取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ200形
電圧(V)100
消費電力(W)16.8
角度(°)光源遮光:30
色温度(K)5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)123.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)1080
色(反射板)ホワイト/プラスチック
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵