NCN29313SLE1 小型シーリングライト Panasonic(パナソニック) 13343945

NCN29313SLE1 小型シーリングライト Panasonic(パナソニック) 13343945
NCN29313SLE1 小型シーリングライト Panasonic(パナソニック) 13343945

小型シーリングライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)16.8光色電球色注文コード13343945品番NCN29313SLE1
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮

用途100V配線ダクト用質量(kg)0.9ブラック取付天井面取付専用材質(本体)アルミダイカストタイプ200形電圧(V)100消費電力(W)16.8角度(°)光源遮光:30色温度(K)3000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)118.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色電球色明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック定格光束(Lm)1995調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする